Motion
120J70
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 120 / 1-1/2 pulg., 70 dientes, Casquillo J, Material de acero
Artículo MI #00176329
No. Fabricante 120J70
Price$2,516.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 120 / 1-1/2 pulg., 70 dientes, Casquillo J, Material de acero
Artículo MI #00176329
No. Fabricante 120J70
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
Price$2,516.67/each

Descripción general

Descripción del fabricante
120J70 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    3.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.4375 a 4.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.4340 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039380722
  • UPC_NO
    097039380722
  • Peso
    180.00 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo