Motion
140E14H

Martin
140E14H

Rueda dentada Saber para cadena de rodillo de mandrilado de cojinete de diente - QD, 140 / 1-3/4 pulg., 14 dientes, cojinete E, material de acero
Artículo MI #00176373
No. Fabricante 140E14H
Precio451.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
140E14H

Rueda dentada Saber para cadena de rodillo de mandrilado de cojinete de diente - QD, 140 / 1-3/4 pulg., 14 dientes, cojinete E, material de acero
Artículo MI #00176373
No. Fabricante 140E14H
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
Su precio$451.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140E14H RODILLO DE SPK QD SÁBRE
  • Los piñones de dientes Martin saber tienen dientes endurecidos, lo que proporciona una vida útil más larga de la cadena y el piñón.
  • Se recomiendan los dientes endurecidos en el piñón más pequeño de una transmisión de cadena de rodillos si la relación de transmisión es de cuatro a uno o mayor si el piñón más pequeño tiene 24 dientes o menos y funciona a una velocidad superior a 600 RPM.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
  • Trato térmico abastecido

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso de número de cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    14
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6200 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7170 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.4170 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    6.8644 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7010 pulg.
  • Número de tornillos de montaje y ubicación
    3 a 120 °
  • Tamaño del tornillo de montaje
    1/2-13 NC
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    1.0000 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6200 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.7170 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.7170 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950042688
  • UPC_NO
    697950042688
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    11.66 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos