Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes17
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior10.410 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Diámetro de paso9.524 pulg.
- Diámetro del cubo6 pulg.
- UPC_NO662289242054
- Peso17.08 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.