Motion
H140E20
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 140 / 1-3/4 pulg., 20 dientes, buje E, acero con material de dientes endurecidos
Artículo MI #00176428
No. Fabricante H140E20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 140 / 1-3/4 pulg., 20 dientes, buje E, acero con material de dientes endurecidos
Artículo MI #00176428
No. Fabricante H140E20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H140E20 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    20
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.100 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.187 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • UPC_NO
    662289242160
  • Peso
    23.86 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo