Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloF
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.6800 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.0000 pulg. a 4.0000 pulg.
- Diámetro exterior13.7820 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso12.8520 pulg.
- Ancho general3.6800 pulg.
- Diámetro del cubo6.6250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289242214
- UPC_NO662289242214
- Número de catálogo del fabricanteH140F23
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso39.57 lb
- Número de cadena y paso140 / 1/4 pulg.