Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloF
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.6800 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Diámetro exterior14.3400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso13.4070 pulg.
- Ancho general3.6800 pulg.
- Diámetro del cubo6.6250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289242269
- UPC_NO662289242269
- Número de catálogo del fabricante3334422
- Catálogo del fabricante
- Peso51.60 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.