Descripción general
- Los piñones de dientes Martin saber tienen dientes endurecidos, lo que proporciona una vida útil más larga de la cadena y el piñón.
- Se recomiendan los dientes endurecidos en el piñón más pequeño de una transmisión de cadena de rodillos si la relación de transmisión es de cuatro a uno o mayor si el piñón más pequeño tiene 24 dientes o menos y funciona a una velocidad superior a 600 RPM.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
- Trato térmico abastecido
Especificaciones
- Paso de número de cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de hebras a lo largo1
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 3-15/16 pulg.
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Número de dientes25
- Tamaño del casquilloF
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de orificioCasquillo
- Diámetro exterior14.9030 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de la pinza12.9352 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Diámetro del rodillo de cadena1.0000 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena1.0000 pulg.
- UPC_NO697950042794
- Diámetro del cubo6-5/8 pulg.
- Diámetro exterior del cubo7.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950042794
- Tamaño del tornillo de montaje9/16-12 NC
- Número de tornillos de montaje y ubicación3 a 120 °
- Número de concentradores1
- Ancho general4 pulg.
- Diámetro de paso14.5184 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Altura de dimensión de almacenamiento2.5000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento14.9030 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento14.9030 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Grosor de los dientes0.9240 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Peso45.88 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.