Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes12
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.8750 a 3.5000 pulg.
- Diámetro exterior8.6600 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Diámetro de paso7.7270 pulg.
- Ancho general2.6400 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289242450
- UPC_NO662289242450
- Número de catálogo del fabricante3334463
- Catálogo del fabricante
- Peso12.26 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.