160E13
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 160 / 2 pulg., 13 dientes, Casquillo E, Material de acero
Artículo MI #00176561
No. Fabricante 160E13
Precio534.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 160 / 2 pulg., 13 dientes, Casquillo E, Material de acero
Artículo MI #00176561
No. Fabricante 160E13
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
Precio534.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160E13 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    13
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3580 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    097039381019
  • UPC_NO
    097039381019
  • Peso
    15.00 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos