160J30H
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 160 / 2 pulg., 30 dientes, buje J, material de acero
Artículo MI #00176712
No. Fabricante 160J30H
Precio1,964.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 160 / 2 pulg., 30 dientes, buje J, material de acero
Artículo MI #00176712
No. Fabricante 160J30H
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
Precio1,964.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
160J30H HT - TL QD ST PIÑÓN DE REFERENCIA CROSS

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    3.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3-13/16 a 4-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.228 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    1.156 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.134 pulg.
  • Ancho general
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-3/16 pulg.
  • UPC_NO
    097039382665
  • Peso
    103.00 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos