160M80
Piñones con buje QD - Casquillo QD, 160 / 2 pulg., 80 dientes, Casquillo M, Material de acero
Artículo MI #00176749
No. Fabricante 160M80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con buje QD - Casquillo QD, 160 / 2 pulg., 80 dientes, Casquillo M, Material de acero
Artículo MI #00176749
No. Fabricante 160M80
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
160M80 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Número de dientes
    80
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    5.1875 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.9375 a 5.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    1.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    50.9420 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039381255
  • UPC_NO
    097039381255
  • Peso
    445.00 lb
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos