Motion
200J13
3333002 QD Cánula de buje - QD, 200 / 2-1/2 pulg., 13 Dientes, J Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00176754
No. Fabricante 200J13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3333002 QD Cánula de buje - QD, 200 / 2-1/2 pulg., 13 Dientes, J Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00176754
No. Fabricante 200J13
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
200J13 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    J
  • Número de dientes
    13
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    4.5100 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.5000 pulg. a 4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.6430 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.4470 pulg.
  • Ancho general
    4.5100 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.2500 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289249916
  • UPC_NO
    662289249916
  • Número de catálogo del fabricante
    200J13
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    32.92 lb
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo