Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloJ
- Número de dientes14
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio4.5100 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.5000 pulg. a 4.5000 pulg.
- Diámetro exterior12.4530 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Diámetro de paso11.2350 pulg.
- Ancho general4.5100 pulg.
- Diámetro del cubo7.2500 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289249954
- UPC_NO662289249954
- Número de catálogo del fabricante200J14
- Catálogo del fabricante
- Peso39.73 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.