Descripción general
Descripción del fabricante
200M25 SPKT
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloM
- Número de dientes25
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2.0000 a 5.5000 pulg.
- Diámetro exterior21.2900 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Diámetro de paso19.9470 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Diámetro del cubo9.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289250462
- UPC_NO662289250462
- Número de catálogo del fabricante3333127
- Catálogo del fabricante
- Peso140.00 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad