Motion
25B11SS
Rueda dentada de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 11 dientes, mandril de 0.2500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00176857
No. Fabricante 25B11SS
Precio144.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de mandril de stock - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 11 dientes, mandril de 0.2500 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00176857
No. Fabricante 25B11SS
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
Precio144.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
25B11SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    0.5625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0010 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.8870 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039390240
  • UPC_NO
    097039390240
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos