25B36SS
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00176900
No. Fabricante 25B36SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00176900
No. Fabricante 25B36SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
25B36SS SPKT 69474

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    2.8680 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711694749
  • UPC_NO
    781711694749
  • Peso
    0.44 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo