Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso25 / 1/4 pulg.
- Número de dientes36
- Diámetro exterior3.0080 pulg.
- Diámetro de la pinza2.7390 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del rodillo de cadena0.1300 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.1250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior del cubo1.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.6406 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio0.7500 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950040912
- Diámetro máximo del orificio1.0000 pulg.
- UPC_NO697950040912
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso2.8690 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.3270 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.3270 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Grosor de los dientes0.1100 pulg.
- Ancho de diente0.1100 pulg.
- Peso0.56 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.