40B10SS
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 10 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #00176999
No. Fabricante 40B10SS
Precio151.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 10 dientes, material de acero inoxidable
Artículo MI #00176999
No. Fabricante 40B10SS
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
Su precio$151.85/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B10SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8400 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.618 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039390714
  • Peso
    0.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos