40B12SS

Martin
40B12SS

Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 12 dientes, mandril de 0.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00177005
No. Fabricante 40B12SS
Precio126.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
40B12SS

Rueda dentada de mandril de stock - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 12 dientes, mandril de 0.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00177005
No. Fabricante 40B12SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$126.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B12SS SPKT
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro exterior del cubo
    1.5625 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.875 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo en el hueco
    1.3230 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7030 pulg.
  • Profundidad del hueco del buje
    0.1250 pulg.
  • Ancho del hueco del buje
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1660 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.614 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.932 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.2840 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.3125 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.328 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.328 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950041155
  • UPC_NO
    697950041155
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.44 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos