40B15SS
Piñones con orificio de almacenamiento: 40 / 1/2 pulg., 15 dientes, orificio de almacenamiento de 0.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00177025
No. Fabricante 40B15SS
Precio179.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones con orificio de almacenamiento: 40 / 1/2 pulg., 15 dientes, orificio de almacenamiento de 0.5000 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00177025
No. Fabricante 40B15SS
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
Precio179.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B15SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.405 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • UPC_NO
    097039390769
  • Peso
    0.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos