40B19SS
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 19 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00177042
No. Fabricante 40B19SS
Precio260.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 19 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00177042
No. Fabricante 40B19SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio260.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40B19SS SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    19
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    3.0380 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039390806
  • UPC_NO
    097039390806
  • Peso
    1.42 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos