Descripción general
- Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
- Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Fabricado con acero inoxidable 303/304
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Diámetro exterior del cubo3.5 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Dibujo CAD
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.8280 pulg.
- Diámetro exterior6.6530 pulg.
- Diámetro de la pinza6.061 pulg.
- Diámetro de paso6.373 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.375 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Grosor de los dientes0.2840 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena0.312 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.3125 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento7.45 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.45 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950041278
- UPC_NO697950041278
- Catálogo del fabricante
- Peso4.22 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.