50B13SS

Martin
50B13SS

Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 13 dientes, mandril de 0.6250 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00177088
No. Fabricante 50B13SS
Precio279.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
50B13SS

Rueda dentada de mandril de stock - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 13 dientes, mandril de 0.6250 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #00177088
No. Fabricante 50B13SS
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
Precio279.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50B13SS SPKT
  • Los piñones de acero inoxidable se almacenan como placas sin bujes y como “B” con un buje en un lado.
  • Todos están listos para aburrirse o modificarse para adaptarse a aplicaciones específicas.
  • Fabricado con acero inoxidable 303/304
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Diámetro exterior del cubo
    1.875 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8280 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9110 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.193 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.612 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.4 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.375 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.113 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.113 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950041339
  • UPC_NO
    697950041339
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.89 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos