Motion
D35B12
1160340 Rueda dentada de doble orificio de stock - 35-2 / 3/8 pulg., B Hub, 12 dientes, 0.5000 pulg. de orificio de stock, material de acero
Artículo MI #00177202
No. Fabricante D35B12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1160340 Rueda dentada de doble orificio de stock - 35-2 / 3/8 pulg., B Hub, 12 dientes, 0.5000 pulg. de orificio de stock, material de acero
Artículo MI #00177202
No. Fabricante D35B12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D35B12 SPKT DURO
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta. Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de fijación. Esto se puede aburrir a medida con una ranura para llaves por un cargo adicional razonable.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    DB
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 0.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    0.9844 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6300 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.4490 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.162 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.5610 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D35B12
  • Número de Upc del fabricante
    662289503292
  • UPC_NO
    662289503292
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo