Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroDB
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.5000 a 1.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo1.7188 pulg.
- Proyección del concentrador0.6875 pulg.
- Diámetro exterior2.3500 pulg.
- Diámetro de paso2.1590 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.1250 pulg.
- Ancho de diente0.162 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.5610 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD35B18
- Número de Upc del fabricante662289181773
- UPC_NO662289181773
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso0.93 lb