D35B25
Rueda dentada de calibre de serie - 35-2 / 3/8 pulg., B Hub, 25 dientes, calibre de serie de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00177281
No. Fabricante D35B25
Precio522.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 35-2 / 3/8 pulg., B Hub, 25 dientes, calibre de serie de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00177281
No. Fabricante D35B25
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
Precio522.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D35B25 SPKT(OLD#KDA25C)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    2.9920 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711159484
  • UPC_NO
    781711159484
  • Peso
    1.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo