D40B12H
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 12 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00177349
No. Fabricante D40B12H
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 40 / 1/2 in, 12 dientes, diámetro interno de 0.5000, material de acero
Artículo MI #00177349
No. Fabricante D40B12H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$81.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B12H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que todas las cubiertas Tsubaki de EE. UU. cumplan con las especificaciones de diseño críticas y los más altos estándares de calidad
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1660 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.932 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.275 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.841 pulg.
  • UPC_NO
    097039364555
  • Peso
    0.77 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos