D40B15
1125483 Piñones de doble calibre - 40-2 / 1/2 pulg., B Hub, 15 dientes, 0.5000 pulg. de calibre, Material de acero endurecido
Artículo MI #00177364
No. Fabricante D40B15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1125483 Piñones de doble calibre - 40-2 / 1/2 pulg., B Hub, 15 dientes, 0.5000 pulg. de calibre, Material de acero endurecido
Artículo MI #00177364
No. Fabricante D40B15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B15H SPKT DURO
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    DB
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    1.8125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6563 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6500 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4050 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.275 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.8410 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D40B15
  • Número de Upc del fabricante
    662289251971
  • UPC_NO
    662289251971
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo