D40B16H

Dodge
D40B16H

Rueda dentada de calibre de serie - 40-2 / 1/2 pulg., B Hub, 16 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00177375
No. Fabricante D40B16H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D40B16H

Rueda dentada de calibre de serie - 40-2 / 1/2 pulg., B Hub, 16 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #00177375
No. Fabricante D40B16H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B16H SPKT 105186

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Acero, dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    2.5465 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475057566
  • UPC_NO
    782475057566
  • Peso
    1.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo