Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Número de dientes17
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo2-1/8 pulg.
- Proyección del concentrador21/32 pulg.
- Diámetro exterior2.9600 pulg.
- Diámetro de paso2.721 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-7/16 pulg.
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- UPC_NO662289231928
- Peso1.70 lb