Descripción general
Descripción del fabricante
D40B19H SPKT DURO
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de dientes19
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior3.2800 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Número de hebras2
- MaterialAcero endurecido
- UPC_NO662289319916
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.6563 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD40B19
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289319916
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso3.0380 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Peso2.28 lb
- Juegos de dientes de ancho0.8410 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad