Descripción general
Descripción del fabricante
D40B20H SPKT DURO
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes20
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero endurecido
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo2.6250 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador0.7813 pulg.
- Diámetro exterior3.4500 pulg.
- Diámetro de paso3.1960 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.8750 pulg.
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.8410 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD40B20
- Número de Upc del fabricante662289291984
- UPC_NO662289291984
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso2.54 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad