Motion
D40B21
Rueda dentada de doble fila con orificio - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #00177417
No. Fabricante D40B21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #00177417
No. Fabricante D40B21

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B21 SPKT(OLD#KDB21C)

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    3.3550 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711159606
  • UPC_NO
    781711159606
  • Peso
    2.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo