Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes22
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero endurecido
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo2.8750 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior3.7800 pulg.
- Diámetro de paso3.5130 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.8750 pulg.
- Ancho de diente0.2750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1125558
- Número de Upc del fabricante662289271962
- UPC_NO662289271962
- Catálogo del fabricante
- Peso3.12 lb