Descripción general
- Proyección del centro en un lado
- Acero de alta calidad y alto contenido en carbono
- Dura más que los piñones fabricados con acero de bajo contenido en carbono
- Las ruedas dentadas de diámetro mínimo se proporcionan en stock para permitir los requisitos de nuestros clientes para modificaciones simples
- Los diámetros de cubo grandes proporcionan flexibilidad al volver a mandrinar
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de hebras a lo largo2
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Número de dientes23
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior3.9380 pulg.
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de la pinza3.3514 pulg.
- MaterialAcero
- Número de cadena40
- UPC_NO697950007205
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Estilo de centroB
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950007205
- Diámetro máximo del orificio2 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro de paso3.672 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Altura de dimensión de almacenamiento1.625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.938 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.938 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Peso3.6 lb
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.