Descripción general
- Proyección del centro en un lado
- Acero de alta calidad y alto contenido en carbono
- Dura más que los piñones fabricados con acero de bajo contenido en carbono
- Las ruedas dentadas de diámetro mínimo se proporcionan en stock para permitir los requisitos de nuestros clientes para modificaciones simples
- Los diámetros de cubo grandes proporcionan flexibilidad al volver a mandrinar
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes24
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Dibujo CAD
- Tipo de concentradorB
- Diámetro exterior4.0980 pulg.
- Diámetro de la pinza3.5186 pulg.
- Diámetro de paso3.8306 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.25 pulg.
- Número de cadena40
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.625 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.098 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento4.098 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950007212
- UPC_NO697950007212
- Catálogo del fabricante
- Peso4.17 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.