Motion
D40B26
Rueda dentada de doble fila con orificio - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero endurecido
Artículo MI #00177462
No. Fabricante D40B26
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 26 dientes, material de acero endurecido
Artículo MI #00177462
No. Fabricante D40B26
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D40B26 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Proyección del concentrador
    0.7813 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.4200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1480 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.275 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.8410 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D40B26
  • Número de Upc del fabricante
    662289282074
  • UPC_NO
    662289282074
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.63 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo