Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes14
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero endurecido
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo2.0625 pulg.
- Diámetro exterior3.1100 pulg.
- Diámetro de paso2.8090 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.3750 pulg.
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD50B14
- Número de Upc del fabricante662289282203
- UPC_NO662289282203
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso1.96 lb