Motion
D50B16H

Dodge
D50B16H

Rueda dentada de doble fila con orificio - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00177567
No. Fabricante D50B16H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
D50B16H

Rueda dentada de doble fila con orificio - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #00177567
No. Fabricante D50B16H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B16H SPKT 105195

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.705 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5670 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1831 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.045 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    105195
  • UPC_NO
    782475057658
  • Peso
    2.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo