Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes19
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3-1/8 pulg.
- Proyección del concentrador45/64 pulg.
- Diámetro exterior4.1200 pulg.
- Diámetro de paso3.797 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2-1/8 pulg.
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.045 pulg.
- UPC_NO662289212262
- Peso4.02 lb