D50B21H

Martin
D50B21H

Rueda dentada de doble fila con orificio - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #00177612
No. Fabricante D50B21H
Precio159.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D50B21H

Rueda dentada de doble fila con orificio - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #00177612
No. Fabricante D50B21H
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
Su precio$159.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B21H SPKT DURO
  • Proyección del centro en un lado
  • Acero de alta calidad y alto contenido en carbono
  • Dura más que los piñones fabricados con acero de bajo contenido en carbono
  • Las ruedas dentadas de diámetro mínimo se proporcionan en stock para permitir los requisitos de nuestros clientes para modificaciones simples
  • Los diámetros de cubo grandes proporcionan flexibilidad al volver a mandrinar
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Número de cadena
    50
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5220 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.7817 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1934 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.375 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.045 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.75 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.522 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.522 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950013749
  • UPC_NO
    697950013749
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    4.95 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos