Motion
D60B11
Rueda dentada de doble fila con orificio - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00177720
No. Fabricante D60B11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 11 dientes, material de acero
Artículo MI #00177720
No. Fabricante D60B11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B11 SPKT DURO
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 1.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    2.1563 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7813 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6620 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.3410 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D60B11
  • Número de Upc del fabricante
    662289122523
  • UPC_NO
    662289122523
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo