Motion
D60B12
Rueda dentada de doble fila con orificio - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00177725
No. Fabricante D60B12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00177725
No. Fabricante D60B12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B12 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    12
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    2-1/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    25/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0250 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.898 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • UPC_NO
    662289252558
  • Peso
    2.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo