Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes14
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7813 pulg.
- Diámetro exterior3.7400 pulg.
- Diámetro de paso3.3710 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.7500 pulg.
- Ancho de diente0.444 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.3410 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD60B14
- Número de Upc del fabricante662289232536
- UPC_NO662289232536
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso3.36 lb