Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes21
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Diámetro exterior5.4300 pulg.
- Diámetro de paso5.0320 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1126184
- Número de Upc del fabricante662289152629
- UPC_NO662289152629
- Catálogo del fabricante
- Peso9.06 lb