D60B22H

Martin
D60B22H

Piñones de calibre de stock - 22 dientes, calibre de 1 en stock, material de acero
Artículo MI #00177814
No. Fabricante D60B22H
Precio221.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D60B22H

Piñones de calibre de stock - 22 dientes, calibre de 1 en stock, material de acero
Artículo MI #00177814
No. Fabricante D60B22H
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
Su precio$221.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B22H SPKT DURO
  • Proyección del centro en un lado
  • Acero de alta calidad y alto contenido en carbono
  • Dura más que los piñones fabricados con acero de bajo contenido en carbono
  • Las ruedas dentadas de diámetro mínimo se proporcionan en stock para permitir los requisitos de nuestros clientes para modificaciones simples
  • Los diámetros de cubo grandes proporcionan flexibilidad al volver a mandrinar
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Número de cadena
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6660 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    4.801 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.27 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.75 pulg.
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.666 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.666 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950018652
  • UPC_NO
    697950018652
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    9.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos