D60B25H
Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 25 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00177834
No. Fabricante D60B25H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 25 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00177834
No. Fabricante D60B25H
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B25H SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    25/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3900 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.984 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.444 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.341 pulg.
  • UPC_NO
    662289192663
  • Peso
    12.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo