D60B25H
Piñones de mandril de stock - 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00177839
No. Fabricante D60B25H
Precio198.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de mandril de stock - 25 dientes, material de acero
Artículo MI #00177839
No. Fabricante D60B25H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$198.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D60B25H 25-80 DOBLE Y TRIPLE PIÑÓN
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que todas las cubiertas Tsubaki de EE. UU. cumplan con las especificaciones de diseño críticas y los más altos estándares de calidad
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • UPC_NO
    097039365774
  • Peso
    12.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos