Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de dientes10
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo2-9/16 pulg.
- Proyección del concentrador1-3/64 pulg.
- Diámetro exterior3.6800 pulg.
- Diámetro de paso3.236 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1-1/2 pulg.
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.71 pulg.
- UPC_NO662289102808
- Peso3.64 lb