Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroDB
- Número de dientes13
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo3.1563 pulg.
- Proyección del concentrador0.7969 pulg.
- Diámetro exterior4.6600 pulg.
- Diámetro de paso4.1790 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.2500 pulg.
- Ancho de diente0.557 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.7100 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD80B13
- Número de Upc del fabricante662289282883
- UPC_NO662289282883
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso6.88 lb